TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 物品棚/収納用品
TAKAGI(高儀)の 小物収納箱(パーツケース)
TAKAGI(高儀)の パーツケース
ステンレスパーツトレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27403767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい
磁帯性無し
用途
作業中のパーツ受けに
細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に
質量(g)
約95
外寸(mm)
124×25×154
底寸法(mm)
約100×128
材質
18-8ステンレス
アズワン品番
64-4067-15