TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 物品棚/収納用品
TAKAGI(高儀)の 小物収納箱(パーツケース)
TAKAGI(高儀)の パーツケース
ステンレスパーツトレー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27403776
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい
磁帯性無し
用途
作業中のパーツ受けに
細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に
質量(g)
約125
外寸(mm)
140×28×187
底寸法(mm)
約110×154
材質
18-8ステンレス
アズワン品番
64-4067-16