先芯入り布靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード27417259 品番GD-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ32種類から選べます 他の種類を見る

柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。

サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)綿 用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約430(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ地下足袋

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27417259 GD-01 27417469 GD-01 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 1足 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする