先芯入り布靴 デニムタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27417383 品番 GD-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。

サイズ(cm)26 足幅4E デニムブルー 用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約430(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ地下足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27417374
2025-05-30
用途:
草刈、植木の剪定
建設業・工事業

足サイズはいつもの靴と同じサイズで丁度良い、マジックテープなのでフィットしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする