用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)274×218×93内寸(幅×奥行×高さ)(mm)176×248×82色ブラック仕様鍵穴:有質量(kg)0.8高さ内寸(mm)(フタ)23、(本体)59防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)274外寸法・高さ(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)218有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)82有効内寸法・幅(mm)176