曜日別特売
R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068

 

R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068
R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068
R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068
R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068
R-307-BK ミディアムケースR-307 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434068

ミディアムケースR-307

(1件のレビュー)
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個注文コード27434068品番R-307-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)4417×234×318仕様鍵穴:有質量(kg)2.9ブラック高さ内寸(mm)(フタ)52.5、(本体)249.5防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)4417外寸法・高さ(mm)318RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)234有効内寸法・奥行(mm)345有効内寸法・高さ(mm)302有効内寸法・幅(mm)148

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27434068
2019-05-24
用途: 細かな機材の収納
その他業種

メーカー直送でしたが、注文から発送までがとても早く無駄のない梱包状態で送られてきました。この大きさの樹脂ハードケースにしては値段的にもリーズナブルな価格だったので商品画像以上の期待はしていませんでしたが、とても頑丈に作られていたので驚きました。中身も内寸通りで、クッションとなる素材には1cm毎に切り込みが入っており、精密機器を安全に収納できる仕様となっております。製品の重ね置きは推奨されないと思いますが、取っ手の部分が綺麗に折り畳めるので邪魔になりません。
機能面、丈夫さ、見た目ともに◎で買ってよかったと思える一品でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする