アルミステップストッカー

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467826 品番 KSS-74H(GY)
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。

間口(mm)740 奥行(mm)360 高さ(mm)320 材質天板:アルミニウム、側板・前板・背板:ポリカーボネート グレー 用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。 質量(kg)5.7 有効内寸法・間口(mm)595 有効内寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・高さ(mm)255
取扱説明書:(1.01MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
飲食店の食材ストッカー
飲食業

蓋付きで、とても使い勝手が良い。またしっかりして丈夫な点が良い。

対象商品:
27467808
2022-02-06
用途:
庭の段差部に
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

サイズ的のとても良いです 中に簡単なものも入れられるし ただし 組み立て必要とは書いてなかったような気がします

対象商品:
27467817
2019-11-14
用途:
ベランダへの踏み台
エクセランス株式会社 様 (卸売・小売業)

収納が便利と妻が言っています。
納期をもっと短縮してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする