KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835

KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835
KSS-74H(DBR) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467835

アルミステップストッカー

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
質量(kg)5.7
内容量1台注文コード27467835品番KSS-74H(DBR)
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。

用途
段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
間口(mm)740奥行(mm)360高さ(mm)320材質天板=アルミニウム、側板・前板・背板=ポリカーボネートブラウン質量(kg)5.7有効内寸法・間口(mm)595有効内寸法・奥行(mm)275有効内寸法・高さ(mm)255
取扱説明書:(1.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 飲食店の食材ストッカー
飲食業

蓋付きで、とても使い勝手が良い。またしっかりして丈夫な点が良い。

対象商品 : 27467808
2022-02-06
用途: 庭の段差部に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

サイズ的のとても良いです 中に簡単なものも入れられるし ただし 組み立て必要とは書いてなかったような気がします

対象商品 : 27467817
2019-11-14
用途: ベランダへの踏み台
エクセランス株式会社卸売・小売業

収納が便利と妻が言っています。
納期をもっと短縮してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする