曜日別特売
A484 片手鍬 4本爪 sita(サイタ) 27712616

片手鍬 4本爪

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27712616
品番
A484
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
畑、庭の土起こし
穴掘りに

全長(mm)
385
先幅(mm)
80
材質
ステンレス
幅(mm)
85
奥行(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27712616
2024-09-06
用途: 家庭菜園で
その他業種

到着後早々に使用しました、4本爪で片手で作業が出来プランターでも楽に作業が出来るようになり土起こしに役立ってます。スコップやジュウノウでしてましたが楽ちんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする