曜日別特売
SHE60RD-W スチームファン蒸発式加湿器 三菱重工 27720298

スチームファン蒸発式加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
27720298
品番
SHE60RD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タンク容量(L)
約4
連続加湿時間(時間)
約7以上
色
ホワイト
質量(kg)
4
消費電力(W)
220~440
電源
単相100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
308×221×297
表示
湿度表示:LEDデジタル
センサー
温度、湿度、加熱筒
運転音(dB)
27
適合床面積
木造:10畳、洋室:17畳
タイマー
(切)2、4時間
加湿方式
スチームファン蒸発式
加湿量(mL/h)
600

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720298
2020-06-10
用途: 仕事場の加湿
浮島歯科クリニック 様(医療・福祉・介護関連業)

カビの不安の無い最も安全な加湿器。スケールの問題も相当改善されていてほぼ付かなくなった。イオン交換樹脂の水道水の浄化装置も交換部品の値段が適当で好ましい。布フィルターも有効なのでとてもきれいに使える。
燃費は確かに悪いけれど、絶対にカビは生えないので安心できる。
ハイブリッドなどの燃費の良い商品はどんなに対策をうたっていても不安で使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする