SP-243-A3 指示計 ユーアイニクス 27740476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27740476 品番SP-243-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を切り替えて表示することができます。W48xH24xD64mmとコンパクト(小型)です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。CEマーキング対応。

使用温度範囲(℃)0〜50 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと) 質量(g)約50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×64 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 電源(DC-V)24(±10%) 消費電力(VA)7以下 表示器赤色LED5桁 文字高:7mm(ゼロブランキング方式) 対応CEマーキング ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 保護等級IP66(前面部) 警報出力NPNオープンコレクタ出力2点 最大定格:DC30V 50mA MAX ※積算同期パルス出力使用時は1点のみ使用可能 センサーアナログ電圧入力:DC1V〜5V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0〜50℃) 計測精度【瞬時】アナログ入力に対して±0.3% F.S. ±1digit (23℃)、【積算】アナログ入力に対して±0.3% F.S. ±1digit (23℃) パルス出力積算表示と同期出力、同期出力桁1〜4桁、出力幅0.01秒〜1.99秒で任意に設定、信号レベル・・・NPNオープンコレクタパルス出力、定格DC30V50mA(MAX) 表示【積算】小数点以下1桁〜4桁まで表示選択可能、【瞬時】小数点以下1桁〜4桁まで表示選択可能 仕様【スケーリング(瞬時)】アナログ入力最大時の表示値を任意に設定可(0.001〜10000)、【スケーリング(積算)】モード設定によりアナログ入力最大値における、1時間あたりの積算値を任意に設定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする