※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサ形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(偶数連用) 注文コード27848992 品番SV1000-06-B1
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はオプションなど6種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5 オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(偶数連用) 適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 シリーズSV1000 減圧ポートBポート(P制御形B減圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする