曜日別特売
SV2000-88-1TA 単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC 27858993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード27858993品番SV2000-88-1TA
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5種類【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね)シリーズSV2000管接続口径1/8ねじの種類NPTF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする