曜日別特売
M002V パナロケース パナロケース 28510809

パナロケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内寸法(mm)212×140×47
質量(kg)0.28(ウレタン付)
内容量1個注文コード28510809品番M002V
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造

用途革新的な防水ケース質量(kg)0.28(ウレタン付)外形寸法(mm)230×175×53内寸法(mm)212×140×47材質ポリプロピレン樹脂ブラック耐熱温度(℃)-10~80防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする