外寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×243×168
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)235×180×156
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)1.06(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)258×243×168
内寸法(mm)235×180×156
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)258
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)243
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)156
有効内寸法・幅(mm)235