外寸(幅×奥行×高さ)(mm)414×345×174
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×270×160
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)2.76(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)414×345×174
内寸法(mm)380×270×160
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)414
外寸法・高さ(mm)174
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)345
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)160
有効内寸法・幅(mm)380