パナロケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28510897 品番 M430
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)464×366×176 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)426×290×159 ブラック 用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)3.04(ウレタン付) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 外形寸法(mm)464×366×176 内寸法(mm)426×290×159 耐熱温度(℃)-30〜90 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)464 外寸法・高さ(mm)176 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)159 有効内寸法・幅(mm)426
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする