外寸(幅×奥行×高さ)(mm)604×473×283
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×405×245
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)7.7(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)604×473×283
内寸法(mm)538×405×245
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)604
外寸法・高さ(mm)283
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)245
有効内寸法・幅(mm)538