外寸(幅×奥行×高さ)(mm)687×528×286
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×460×250
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)9.7(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)687×528×286
内寸法(mm)620×460×250
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)687
外寸法・高さ(mm)286
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)528
有効内寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・高さ(mm)250
有効内寸法・幅(mm)620