外寸(幅×奥行×高さ)(mm)816×540×306
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×480×280
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)11.8(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)816×540×306
内寸法(mm)750×480×280
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)306
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)540
有効内寸法・奥行(mm)480
有効内寸法・高さ(mm)280
有効内寸法・幅(mm)750