外寸(幅×奥行×高さ)(mm)850×440×158
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×370×140
色ブラック
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)7.06(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)850×440×158
内寸法(mm)800×370×140
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)158
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)140
有効内寸法・幅(mm)800