外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×300×148
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×225×132
色オレンジ
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)1.76(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)336×300×148
内寸法(mm)300×225×132
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)336
外寸法・高さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)225
有効内寸法・高さ(mm)132
有効内寸法・幅(mm)300