外寸(幅×奥行×高さ)(mm)464×366×176
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)426×290×159
色オレンジ
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)3.04(ウレタン付)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
外形寸法(mm)464×366×176
内寸法(mm)426×290×159
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)464
外寸法・高さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)159
有効内寸法・幅(mm)426