曜日別特売
E60L エコケース パナロケース 28511134

エコケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内寸法(mm)415×280×190
質量(kg)2.96(ウレタン付)
内容量1個注文コード28511134品番E60L
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

100%再生樹脂を使用したSDGs対応防水ケース
従来型防水ケースと比べて軽く持ち運びに最適
雨天時の使用に耐えられる生活防水タイプ
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
ロックバネ付のダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造

用途革新的な防水ケース質量(kg)2.96(ウレタン付)外形寸法(mm)465×355×210内寸法(mm)415×280×190材質ポリプロピレン樹脂ブラック防塵防水性能無しRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする