61-2991 NEW PC直定規 KLASS(クラス/旧:極東産機) 28519559

NEW PC直定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(mm)
1000×100
注文コード
28519559
品番
61-2991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。
下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。
100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。
5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。

幅(mm)
8
寸法(mm)
1000×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする