山崎実業
折り畳み布巾ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28581894
品番
2787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に広げてスリムに折り畳める3枚掛けの布巾ハンガー!折り畳めば幅が2cmとスリムになるので、収納場所にも困りません。
材質
バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ジョイントパーツ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27.5~53.5×2.2~54.5×25
商品説明動画
折り畳み布巾ハンガー タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった