山崎実業
ワイド グラス&マグスタンド タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28584719
品番
3329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラスやマグ、カトラリーを一括収納!ワイドサイズの水切りトレイ。
材質
容器・トレー:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.5×1.5×30.7
商品説明動画
ワイド グラス&マグスタンド タワー
参考になった