※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
防水型デジタル温度計(センサ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28595885
品番
CT372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)
-100〜300
付属品
センサ(Pt100Ω白金測温抵抗体・Φ3.2×120mm・コード長:約1.1m)
仕様
入力数:2ch
寸法(mm)
66×31×150
質量(g)
175
電源
単4電池×3(付属)
分解能
0.1℃
精度(℃)
±(0.1%rdg+0.4℃)
機能
データホールド オートパワーオフ REL機能 最高・最低値表示 平均 バックライト
サンプリング周期
0.5秒
防水性
IP67