TIM03V サーモグラフィ アズワン 28645043

TIM03V サーモグラフィ アズワン 28645043
TIM03V サーモグラフィ アズワン 28645043
TIM03V サーモグラフィ アズワン 28645043
TIM03V サーモグラフィ アズワン 28645043

サーモグラフィ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28645043品番TIM03V
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,290
販売価格(税別)
73,900

デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。

測定範囲(℃)-20~+350付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10分解能(℃)0.1測定波長(μm)8~14解像度32×32バッテリー容量(Ah)3.35視野角40°×40°防塵防水性能IP54画素数32アズワン品番3-9961-01インターフェイスUSB画素数(垂直)32
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品説明動画

サーモグラフィ TIM03V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28645043
2020-05-27
用途: 生産ラインの派遣社員に対しての体温検査

正確に温度表示が出来ているのか
少し不安ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする