AA46 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学 28653626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面VベルトA形 (レッド)

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)11呼び番号46インチ注文コード28653626品番AA46
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器ベルト上幅(mm)11ベルト高さ(mm)7呼び番号46インチ寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)-最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 芝刈り機のベルト
株式会社藤井造園建設業・工事業

少し高いと思いましたが、どこにも売っていなかったので助かりました。
また、購入したいと思います。
その際はよろしくお願いします。

対象商品 : 28654195
2024-09-24
用途: 籾摺り機の交換用
不動産業

籾摺り機のメンテナンスのため、ロールと合わせて交換しました。
メンテナンスの際になんとなく緩みが気になってきたので、思い切って交換。特殊な規格なので、ホームセンターを回っても全く類似品番すらなかったので、通販で入手できるのはとてもありがたいです。
自分の場合は、翌日には配達されました。

対象商品 : 28653985
2024-07-19
用途: 脱穀機の整備
農・林・水産業

特殊品であり店舗でも在庫は無く取寄せとなることから、迅速に対応頂いて満足しております。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

対象商品 : 28654195
2024-11-16
用途: 籾摺機部品
製造業

中々ホームセンターとか売ってなくモノタロウで買えて助かった^ - ^

対象商品 : 28653863
2022-09-09
用途: 籾摺り機に使用されており、今月、籾摺りがたけなわとなりますが、途中で不良となった場合に遅滞なく交換するためです。
農・林・水産業

作業を止めないための予備ですのでまだ使っていません。

対象商品 : 28654195
2021-09-30
用途: 籾摺り機

注文後の配送が早いのでとても助かります。品物も近所の店舗や農機具屋にも在庫なしの品物です。大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする