※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の Vベルト(レッド)
両面VベルトB形 (レッド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト上幅(mm)
15.6
呼び番号
45インチ
注文コード
28654475
品番
BB45
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ベルト上幅・呼び番号
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
ベルト上幅(mm)
15.6
ベルト高さ(mm)
5.3
呼び番号
45インチ
用途
スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)
60
材質(ベルト)
-
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B