メイン画像

蝶プラ デスコA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28698750 品番 690014
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

トラスコ品番135-4165 質量(g)435 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)388×239×26 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×231×22 用途細かい部品の監理・収納に。 材質スチロール樹脂 透明 タイプ仕切なし RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×239×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする