曜日別特売
690588 蝶プラ デスコY 蝶プラ工業 28698838

メイン画像

蝶プラ デスコY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28698838品番690588
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途細かい部品の監理・収納に。トラスコ品番135-2609質量(g)66外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×44×77有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)37×30×73コマ数2材質スチロール樹脂透明タイプ固定仕切RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)71×44×77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする