タオル掛け(木ネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28742684 品番 B00049
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥501 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399

木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。

用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン 寸法(mm)680×50×45H 質量(g)164 耐荷重(kg)2 全長(cm)68 取付け方法木ネジ+アンカー 有効寸法(mm)700
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※薄い板壁(4.5mm未満)に取り付ける場合は、ウラにサンがある所に付けてください。※荷重制限をお守りください。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28742684
2023-02-22
用途:
本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11oの表示がほしかった。
ふじみ野市立産業文化センター 様 (その他業種)

本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11oの表示がほしかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関して改善を検討いたします。

対象商品:
28742684
2023-02-21
用途:
本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11oの表示がほしかった。
ふじみ野市立産業文化センター 様 (その他業種)

本来のタオル掛けとしての利用ではなかったので、パイプ径11oの表示がほしかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関して今後の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする