※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805 B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805 B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805 B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805 B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805 B00057 タオルリング(粘着) LEC(レック) 28746805

タオルリング(粘着)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28746805 品番B00057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。壁とのすき間があるので、タオルが壁につかず衛生的です。

用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 材質リング・支持部:ABS樹脂、耐水シート:PET樹脂 寸法(mm)185×35×135H 質量(g)86 タイプスタンダード 耐荷重(kg)1 取付け方法粘着
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28746805
2024-01-13
用途:
手洗い場に設置

タオルリングとしての形は良いのですが、デザイン的にリングの付け根が下の方にあると
貼り付けてから思っているより2センチほど下で拭くことになりました
貼ってから気が付いてショックでした

対象商品:
20161164
2017-11-07
用途:
現場での作業終了後手洗い拭きに使用。
農・林・水産業

まあまあ。まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする