3/22より値下げ!現場を応援

食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)12.7 注文コード28844149 品番FSTH100C-12-4
参考基準価格(税別)¥196,204 販売価格(税込) ¥164,260
販売価格(税別) 値下げ
149,327
この商品は内径・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース
【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減
【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制
【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引) 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 質量(kg)1.08 乳白色/イメージライン入り 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5〜100 内径(Φmm)12.7 使用圧力(MPa)-0.1〜0.5 内径×外径(Φmm)12.7×19.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)19.5 最小曲げ半径(mm)80 使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末 法規制食品衛生法370号適合、FDA(CFR21.170〜199)適合、FDA(DMF Type 2 No.25486)登録、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐油
注意
※100℃を超える高温水に使用しないでください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れのある用途には使用しないでください。
※外層の素材はフッ素樹脂に比べ耐薬品性が劣ります。薬品等に浸漬したり、外層や端面に薬品を付着させないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下や無理な曲げ・折れ・ねじれの状態で使用しないでください。
※継手金具やホースニップル等はホースサイズに合ったものを使用してください。

商品説明動画

【柔らかく取り回しがしやすくラクラク作業】ホースの柔軟性比較【フッソサーモ-S100℃ホース】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
油脂系食品素材の移送
製造業

耐熱温度で選定しましたが、内壁に液が残りにくく、洗浄も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする