工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28844560 品番 TBP-15-5
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。
この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。
この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。
多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。
耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。

用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 質量(kg)1.35 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0〜1.0(23℃)、0〜0.8(60℃) 内径×外径(Φmm)15×22 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 外径(Φmm)22 最小曲げ半径(mm)105 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
注意
※使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合は事前にご確認ください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする