用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)13.5
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5〜60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0〜1.0(23℃)、0〜0.8(60℃)
内径×外径(Φmm)15×22
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
外径(Φmm)22
最小曲げ半径(mm)105
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15