用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)16色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)外径(Φmm)26最小曲げ半径(mm)150使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15