曜日別特売
- 赤液棒状温度計 日本計量器工業 28925804

赤液棒状温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
1目盛(℃)1
目盛範囲-30~105℃
内容量1個注文コード28925804品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
松吉医科器械コード10-2270-04目盛範囲-30~105℃1目盛(℃)1全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする