マルチボールヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28983440 品番VE-7713
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。
プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。
レバー式ストッパーを採用

仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所 高さ(mm)65 質量(g)約55 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ 耐荷重(g)約300 直径(mm)カメラ台:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする