エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚/一脚付属品
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28983476
品番
VE-6962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。
3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質
アルミニウム
色
ゴールド
高さ(mm)
約15
質量(g)
約14
直径(mm)
約25