TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
(1件のレビュー)
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
極数
16
注文コード
29052425
品番
1-480438-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
形状
ストレート
定格電流(A)
-
材質/仕上
94V-2、ナイロン、自然色
種類
角型
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
40.3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
42.7
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
UL94V-2
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250