TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28000個)
極数
-
注文コード
29052486
品番
350561-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
-
定格電流(A)
Max19
難燃性
-
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.3
材質/仕上
黄銅/局部金
型
ピン
寸法L(mm)
19.3
寸法A(mm)
-
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
24-18
絶縁被覆外径(Φmm)
1.02〜2.54
適合電線範囲 AWG(#)
24〜18
ピン長さ(mm)
20.1
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC600