曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E110HX-120°-5 Wチャンファーミル E110HX-120° レギュラーリーチ 7Leaders 29054779

Wチャンファーミル E110HX-120° レギュラーリーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
寸法d(mm)5
内容量1本注文コード29054779品番E110HX-120°-5
参考基準価格(税別)¥11,910販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)値下げ
¥9,398

120°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
12.5
寸法D1(mm)
2.6
寸法Z(mm)
3
材質
MG
寸法B(mm)
0.2
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
H(mm)
2.08
寸法Dc(mm)
5
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする