11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
Wチャンファーミル E110HX-120° レギュラーリーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
60
38
50
60
72
75
寸法d(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29054797
品番
E110HX-120°-8
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
14,980
バスケットに入れる
120°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
4.6
寸法Z(mm)
4
材質
MG
寸法B(mm)
0.2
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
H(mm)
2.94
寸法Dc(mm)
8
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください