画像準備中

MDR

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数50 定格電圧(V)AC:150 DC:200 注文コード29058883 品番10250-0200 EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は極数・定格電圧など60種類から選べます 他の種類を見る
極数50 ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:150 DC:200 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29059014
2020-02-14
用途:
制御盤内コネクタのカバー
アテック 様

なかなか、他ネットショッピングにはないのですが、
monoさんで取り扱いしてたので良かった。
イメージ写真がないので心配でした。
でも型番を知っているから購入しましたが、
納品されるまでは心配でしたので、型番の確認に2,3時間費やしました


届いた部品を見て安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする