3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
(1件のレビュー)
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29060195
品番
36210-0100 FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC:150 DC:200
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ
被覆外径(mm)
(適用)2.8以下
適合電線範囲 AWG(#)
18-30