3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
e-CON
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
色
(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 紫
注文コード
29060238
品番
37103-4080-G00 FL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
色
(インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 紫
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
被覆外径(mm)
(適用)0.6-0.8
適合電線範囲 AWG(#)
26-28