画像準備中

e-CON

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 (インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 グレー 注文コード29060317 品番37303-2206-0P0 FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は極数・色など25種類から選べます 他の種類を見る
極数3 (インシュレータ)ボディ:黒ベースカバー:白トップカバー:半透明 グレー ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金 被覆外径(mm)(適用)1.6-2.0 適合電線範囲 AWG(#)20-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする